Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl FK08.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

SHR-ISO10642-08.8-IS5-(ZFSHL)-M8X16

Art.-Nr. 412248 16

EAN 4053478123678

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl FK08.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 412248 16

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
    Hinweis

    ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



    Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1



    Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




    1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

    2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

    3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

    4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

    5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M8

    Länge (l1)

    16 mm

    Kopfdurchmesser (dk)

    16,43 mm

    Kopfhöhe (k1)

    4,96 mm

    Innenantrieb (s1)

    IS5

    Normen

    ISO 10642

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    08.8

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer (3)

    480 h

    RoHS-konform

    Ja

    Kopfform

    Senkkopf

    Antriebart

    Innensechskant

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Vollgewinde

    Produktklasse

    A

    Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

    26,5 Nm

    Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

    7,5-14,9 kN

    Zu verwendende Scheibe mit Härte

    ≥ 200 HV

    Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

    ≥ I8I

    Ergänzendes Zubehör:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C

    SER-KGL-MA-GELB/BLAU-HSS-90GRD-D16,5

    Besonders gut für die Bearbeitung von konventionellen Stählen, Gusseisen sowie NE-Metallen (Aluminium, Kupfer, Aluminium-Legierungen und Kunstoffen) geeignet.
    x 1 St.
    Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

    SER-KGL-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D16,5MM

    Innovativer Alleskönner mit 4 ungleichgeteilten Schneiden und Beschichtung in kurzer Ausführung für nahezu alle Werkstoffe
    x 1 St.
    Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre

    DRHMOMSHSL-DUSTE-3/8ZO-(12-60NM)

    Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 3/8-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
    x 1 St.
    Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre

    DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(20-100NM)

    Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 1/2-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
    x 1 St.
    3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

    DRHMOMSHSL-3/8ZO-PREMIUM-(12-60NM)

    Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
    x 1 St.
    1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

    DRHMOMSHSL-1/2ZO-PREMIUM-(20-100NM)

    Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
    x 1 St.
    Schraubensicherung mittelfest

    SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

    Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem.
    x 1 St.
    Sechskantmutter ISO 4032, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(ZFSHL)-M8

    Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW13-(ZFSHL)-M8

    x 1000 St.
    Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-STOP-ISO7040-8-(ZFSHL)-M8

    Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-FLSH-EN1661-8-(ZFSHL)-M8

    Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

    SHB-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D8

    Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, Zink-lamelle silber Geomet 500

    SHB-SPN-DIN6796-(GE5A)-8,4X18X2X2,6

    x 1000 St.
    Sperrzahnmutter ähnl. DIN 6923, Stahl 8, Geomet 500

    MU-6KT-FLSH-UKV-AEDIN6923-8-(GE5A)-M8

    x 1000 St.
    Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

    SHB-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-8

    Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz